EATON - Set f. konv. Lichtbogensch. B=600 T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107259
Breite - 300 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081070176
Sonepar Artikelnummer
121269553
Hersteller Artikelnummer
107259
Hersteller Typ
XSPTA0604
Hersteller Artikel Nr.:
107259
Breite:
300 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.120 kg


