EATON - Set f. konv. Lichtbogensch. B=600 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107280
Breite - 510 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 480 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081070183
Sonepar Artikelnummer
121269555
Hersteller Artikelnummer
107280
Hersteller Typ
XSPTA0606
Hersteller Artikel Nr.:
107280
Breite:
510 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
480 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.100 kg


