EATON - Set f. konv. Lichtbogensch. B=800 T=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107283
Breite - 490 mm
Höhe - 10 mm
Tiefe - 750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081070411
Sonepar Artikelnummer
121269558
Hersteller Artikelnummer
107283
Hersteller Typ
XSPTA0806
Hersteller Artikel Nr.:
107283
Breite:
490 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.600 kg


