EATON - Set für geteilten Aufbau für UP Verteiler 3S, Höhe 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119302
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1060 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174393
Sonepar Artikelnummer
120174683
Hersteller Artikelnummer
119302
Hersteller Typ
BPZ-USF-10
Hersteller Artikel Nr.:
119302
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1060 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
955 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.750 kg


