EATON - Set für geteilten Aufbau für UP Verteiler 3S, Höhe 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119304
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1560 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174416
Sonepar Artikelnummer
120174685
Hersteller Artikelnummer
119304
Hersteller Typ
BPZ-USF-15
Hersteller Artikel Nr.:
119304
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1560 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1455 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.625 kg


