EATON - Set für geteilten Aufbau für UP Verteiler 3S, Höhe 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119305
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1760 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174423
Sonepar Artikelnummer
120174686
Hersteller Artikelnummer
119305
Hersteller Typ
BPZ-USF-17
Hersteller Artikel Nr.:
119305
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1760 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1655 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.975 kg


