EATON - Set für geteilten Aufbau für UP Verteiler 3S, Höhe 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 119306
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2060 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081174430
Sonepar Artikelnummer
120174687
Hersteller Artikelnummer
119306
Hersteller Typ
BPZ-USF-20
Hersteller Artikel Nr.:
119306
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2060 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1955 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


