EATON - Set für geteilten Aufbau H1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191043
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Breite - 164 mm
Höhe - 1159 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081914210
Sonepar Artikelnummer
121280473
Hersteller Artikelnummer
191043
Hersteller Typ
XVTL-SF-12
Hersteller Artikel Nr.:
191043
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
164 mm
Höhe:
1159 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.250 kg


