EATON - Set für geteilten Aufbau H1400 B200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187953
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 114 mm
Höhe - 1359 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081856381
Sonepar Artikelnummer
121280167
Hersteller Artikelnummer
187953
Hersteller Typ
XVTL-SF-14-200
Hersteller Artikel Nr.:
187953
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
114 mm
Höhe:
1359 mm
Tiefe:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


