EATON - Set für geteilten Aufbau H1400 T300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187950
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 140 mm
Höhe - 1359 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081856350
Sonepar Artikelnummer
121280164
Hersteller Artikelnummer
187950
Hersteller Typ
XVTL-SF-14/3
Hersteller Artikel Nr.:
187950
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
140 mm
Höhe:
1359 mm
Tiefe:
75 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.200 kg


