EATON - Set für geteilten Aufbau H17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108374
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1700 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080083
Sonepar Artikelnummer
120174034
Hersteller Artikelnummer
108374
Hersteller Typ
BPZ-SF-17
Hersteller Artikel Nr.:
108374
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1700 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1655 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.350 kg


