EATON - Set für geteilten Aufbau H17, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108376
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081080106
Sonepar Artikelnummer
120212990
Hersteller Artikelnummer
108376
Hersteller Typ
BPZ-SF-17-W
Hersteller Artikel Nr.:
108376
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
1655 mm
Tiefe:
40 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.350 kg


