EATON - Set Für In. Untert. MCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151214
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 9 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081480098
Sonepar Artikelnummer
121271304
Hersteller Artikelnummer
151214
Hersteller Typ
XPFCB06-MC
Hersteller Artikel Nr.:
151214
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
9 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.000 kg


