EATON - Set für NZM1 grau 24TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285234
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 215 mm
Breite - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082852344
Sonepar Artikelnummer
120130152
Hersteller Artikelnummer
285234
Hersteller Typ
BFZ-NZM1-SET-G
Hersteller Artikel Nr.:
285234
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
215 mm
Breite:
510 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.950 kg
Set für NZM1, Zubehör, BF Flat DBO


