EATON - Set für NZM1 weiß 33TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293628
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 35 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082936280
Sonepar Artikelnummer
120134765
Hersteller Artikelnummer
293628
Hersteller Typ
BFZ-NZM1-SET/33
Hersteller Artikel Nr.:
293628
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
35 mm
Breite:
210 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.830 kg
Montagesatz BFZ-NZM1.. für NZM1-Leistungsschalter, Breite 3 (33MU), Höhe = 200 mm, zur horizontalen Montage von NZM1-Leistungsschaltern, Frontplatte aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016, Montageplatte: Stahlblech (2 mm), verzinkt, Metallfrontplatte mit elektrischem Kontakt mit Gehäuse, geeignet für Flachverteiler BF-O/BF-U anstelle von Standard-DIN-Schiene oben/unten


