EATON - SET VERRIEGELUNG/ACHSE ZAV(x3)+ZVV(x3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 254548
Länge - 75 mm
Querschnitt-Höhe - 0 mm
Querschnitt-Breite - 0 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082545482
Sonepar Artikelnummer
121282481
Hersteller Artikelnummer
254548
Hersteller Typ
+ZAV(X3)+ZVV(X3)-T0/P3
Hersteller Artikel Nr.:
254548
Länge:
75 mm
Querschnitt-Höhe:
0 mm
Querschnitt-Breite:
0 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
Zubehör für Nockenschalter T/Lasttrennschalter P gemäß IEC/EN 60947-3, Ausführung allgemein: Isoliermaterial, Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung IVS Die leistungsfähigen, robusten, kompakten Nockenschalter T finden in der Industrie Anwendung, Handwerk, und Gebäudetechnik-Management. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Als Ergänzung werden spezielle kundenspezifische Schaltungen implementiert. Die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt. Umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und schafft weitere Einsatzmöglichkeiten.


