Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Set Wendestarter für DILM7..M12-PI

EATON
kopierenkopieren
EATON - Set Wendestarter für DILM7..M12-PI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199464

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Wendeschaltung

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081978700

Sonepar Artikelnummer

121011687

Hersteller Artikelnummer

199464

Hersteller Typ

PKZM0-XRM12-PI

Hersteller Artikel Nr.:

199464

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Wendeschaltung

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.106 kg

Verdrahtungsset für Wendestarter PKZM0 + DILM7-01. PKZM0 + DILM9-01, PKZM0 + DILM12-01