EATON - Set zur mechanischen Verstärkung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171739
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 115 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680573
Sonepar Artikelnummer
121277435
Hersteller Artikelnummer
171739
Hersteller Typ
XASMS
Hersteller Artikel Nr.:
171739
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
115 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.500 kg
Erdbeben-Verstärkungswinkel-Set, Set zur mechanischen Verstärkung


