EATON - Shaft 4K10 H600 DMV 160/250/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6090658
Länge - 600 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - GB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711426532892
Sonepar Artikelnummer
121283935
Hersteller Artikelnummer
6090658
Hersteller Typ
4K10K3H600
Hersteller Artikel Nr.:
6090658
Länge:
600 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.550 kg
Zubehör für Dumeco Typen DMVS 160N, DMV 250N und 400N, Schalterhöhe, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K4


