EATON - Shutter einzeln 4polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 122029
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081202270
Sonepar Artikelnummer
121270018
Hersteller Artikelnummer
122029
Hersteller Typ
XAS0606-PI
Hersteller Artikel Nr.:
122029
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.500 kg
Shutter für Steckeinschubtechnik und SSL, Stahlblech, 4-polig, Breite 150mm, Höhe 50mm, Tiefe 460mm


