EATON - Shutter für Ausfahrvorrichtung IZMX164

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184191
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081783601
Sonepar Artikelnummer
121279445
Hersteller Artikelnummer
184191
Hersteller Typ
IZMX-SH164-1
Hersteller Artikel Nr.:
184191
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


