EATON - Shutter für Ausfahrvorrichtung IZMX403

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184189
Bemessungsstrom In - 4000 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081783595
Sonepar Artikelnummer
121279444
Hersteller Artikelnummer
184189
Hersteller Typ
IZMX-SH403-1
Hersteller Artikel Nr.:
184189
Bemessungsstrom In:
4000 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.625 kg


