EATON - Shutter für Ausfahrvorrichtung IZMX404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184193
Bemessungsstrom In - 4000 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081783618
Sonepar Artikelnummer
121279446
Hersteller Artikelnummer
184193
Hersteller Typ
IZMX-SH404-1
Hersteller Artikel Nr.:
184193
Bemessungsstrom In:
4000 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


