EATON - Sicherheitshilfsschütz, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, S = Normal offen: 4 S, Ö = Öffner: 4 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191732
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081922451
Sonepar Artikelnummer
120492733
Hersteller Artikelnummer
191732
Hersteller Typ
DILAS-R44(110V50HZ,120V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
191732
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 220 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.288 kg


