EATON - Sicherheitshilfsschütz, 24 V DC, S = Normal offen: 4 S, Ö = Öffner: 4 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191720
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081922338
Sonepar Artikelnummer
120492721
Hersteller Artikelnummer
191720
Hersteller Typ
DILAS-R44(24VDC)
Hersteller Artikel Nr.:
191720
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 .. 500 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 220 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.354 kg


