EATON - Sicherheitsleuchte i-P65+ L CGLine+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IP65PLP3HCGL
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5018987233262
Sonepar Artikelnummer
120802175
Hersteller Artikelnummer
IP65PLP3HCGL
Hersteller Typ
I-P65 PLUS L 3H CGLINE+ PC
Hersteller Artikel Nr.:
IP65PLP3HCGL
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
3.2 W
Farbtemperatur:
5000 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9016
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 40 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
510 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
168 mm
Länge:
340 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
168 mm
Einbaulänge:
340 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.720 kg


