EATON - Sicherheitsschalter, RS, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, Anschlussleitung 150 mm mit Steckverbindung M12 x 1, Sn 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177295
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - sonstige
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717484
Sonepar Artikelnummer
120802695
Hersteller Artikelnummer
177295
Hersteller Typ
RS2R-02-Q4
Hersteller Artikel Nr.:
177295
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
kunststoffbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.057 kg


