EATON - Sicherheitsschütz, 380 V 400 V: 3 kW, 2 S, 3 Ö, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen, Mit Mirror-Kontakt (nicht für Mikroschalter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191721
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081922345
Sonepar Artikelnummer
120492722
Hersteller Artikelnummer
191721
Hersteller Typ
DILMS7-R23(24VDC)
Hersteller Artikel Nr.:
191721
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.354 kg


