EATON - Sicherheitsschütz, 380 V 400 V: 37 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen, Integrierte Schutzbeschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191716
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081922291
Sonepar Artikelnummer
120492717
Hersteller Artikelnummer
191716
Hersteller Typ
DILMS80-22(RDC24)
Hersteller Artikel Nr.:
191716
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
110 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
20 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
44.7 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
2.310 kg


