EATON - Sicherheitsschütz, 380 V 400 V: 5,5 kW, 2 S, 3 Ö, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen, mit Spiegelkontakt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191703
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081922161
Sonepar Artikelnummer
120492704
Hersteller Artikelnummer
191703
Hersteller Typ
DILMS12-23(110V50HZ,120V60HZ)
Hersteller Artikel Nr.:
191703
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.288 kg


