Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 100A DIV 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 100A DIV 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100D125Q

  • Baugröße - DIV

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590427609

Sonepar Artikelnummer

121237580

Hersteller Artikelnummer

100D125Q

Hersteller Typ

100D125Q

Hersteller Artikel Nr.:

100D125Q

Baugröße:

DIV

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.057 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 500 V, D4, gR, IEC, flink, Flasche, für Sicherungsunterteil R1, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA