Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 125 DV GG 500VAC TRÄGE

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 125 DV GG 500VAC TRÄGE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125D200

  • Baugröße - DV

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590429726

Sonepar Artikelnummer

121237614

Hersteller Artikelnummer

125D200

Hersteller Typ

125D200

Hersteller Artikel Nr.:

125D200

Baugröße:

DV

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.224 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, träge, Flasche, für Sicherungsunterteil R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA