Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 20A DI/E16 GR 500V AC

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 20A DI/E16 GR 500V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20D16R

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590467742

Sonepar Artikelnummer

121239392

Hersteller Artikelnummer

20D16R

Hersteller Typ

20D16R

Hersteller Artikel Nr.:

20D16R

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.014 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, superflink, Flasche, E16, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA