Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 20A DII/E27 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 20A DII/E27 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20D27Q

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590467766

Sonepar Artikelnummer

121239393

Hersteller Artikelnummer

20D27Q

Hersteller Typ

20D27Q

Hersteller Artikel Nr.:

20D27Q

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.030 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, flink, Flasche, E27, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA