Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 25A DI/E16 500VAC DZ

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 25A DI/E16 500VAC DZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25D16Q

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590470049

Sonepar Artikelnummer

121239439

Hersteller Artikelnummer

25D16Q

Hersteller Typ

25D16Q

Hersteller Artikel Nr.:

25D16Q

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.015 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, flink, Flasche, E16, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA