Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 2A DI/E16 GR 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 2A DI/E16 GR 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2D16R

  • Baugröße - DI

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590472456

Sonepar Artikelnummer

121239456

Hersteller Artikelnummer

2D16R

Hersteller Typ

2D16R

Hersteller Artikel Nr.:

2D16R

Baugröße:

DI

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rosa

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.010 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, superflink, Flasche, E16, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA