Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 35A DIII/E33 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 35A DIII/E33 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35D33Q

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590477697

Sonepar Artikelnummer

121239613

Hersteller Artikelnummer

35D33Q

Hersteller Typ

35D33Q

Hersteller Artikel Nr.:

35D33Q

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.049 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 500 V, D3, 27 x 16 mm, gR, IEC, flink, Flasche, E33, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA