Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 4000A 600V 4SBKN/60 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 4000A 600V 4SBKN/60 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M7968

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 4

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsstrom - 4000 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5996516021958

Sonepar Artikelnummer

121239313

Hersteller Artikelnummer

170M7968

Hersteller Typ

170M7968

Hersteller Artikel Nr.:

170M7968

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

4

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsstrom:

4000 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

355 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

68.3 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

5.786 kg

Sicherungseinsatz, superflink, 4000 A, AC 600 V, 200 kA, Größe 4, 120 x 105 x 170 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K