Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 4A DII/E27 500V AC

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 4A DII/E27 500V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4D27Q

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590482271

Sonepar Artikelnummer

121239665

Hersteller Artikelnummer

4D27Q

Hersteller Typ

4D27Q

Hersteller Artikel Nr.:

4D27Q

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

braun

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.026 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, flink, Flasche, E27, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA