Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 80A 500V TP 205 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 80A 500V TP 205 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E2160

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 220 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438308

Sonepar Artikelnummer

121237686

Hersteller Artikelnummer

170E2160

Hersteller Typ

170E2160

Hersteller Artikel Nr.:

170E2160

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

220 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

37 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

111 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.833 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 500 V, 45 x 45 x 141 mm, aR, IEC, mit Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen, Diodenschutz