Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 80A 690V 000TN/80 GR UC

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 80A 690V 000TN/80 GR UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1416

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590440950

Sonepar Artikelnummer

121237925

Hersteller Artikelnummer

170M1416

Hersteller Typ

170M1416

Hersteller Artikel Nr.:

170M1416

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

19 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.135 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder, quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Zubehör optional Sicherungshalter 170H1007