Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 80A DIV 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 80A DIV 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80D125Q

  • Baugröße - DIV

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590490436

Sonepar Artikelnummer

121239769

Hersteller Artikelnummer

80D125Q

Hersteller Typ

80D125Q

Hersteller Artikel Nr.:

80D125Q

Baugröße:

DIV

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

Silber

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.115 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 500 V, D4, gR, DIN, IEC, flink, Flasche, für Sicherungsunterteil R1, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA