Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG 900A 550V 1BN/50 AR

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG 900A 550V 1BN/50 AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M4419

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590452991

Sonepar Artikelnummer

121238530

Hersteller Artikelnummer

170M4419

Hersteller Typ

170M4419

Hersteller Artikel Nr.:

170M4419

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

900 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

100 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

51 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.394 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 550 V, Größe 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit bündigen Endkontakten, Halbleiterschutz, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA