Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG-D01 4A GR 400VAC E14

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG-D01 4A GR 400VAC E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NZ01R

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590482448

Sonepar Artikelnummer

121239671

Hersteller Artikelnummer

4NZ01R

Hersteller Typ

4NZ01R

Hersteller Artikel Nr.:

4NZ01R

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

braun

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.132 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, superflink, E14, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636