Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG-D02 20A GR 400VAC E18

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG-D02 20A GR 400VAC E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20NZ02R

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590468244

Sonepar Artikelnummer

121239405

Hersteller Artikelnummer

20NZ02R

Hersteller Typ

20NZ02R

Hersteller Artikel Nr.:

20NZ02R

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.104 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, superflink, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636