Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG-D02 25A GR 400VAC E18

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG-D02 25A GR 400VAC E18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25NZ02R

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590471114

Sonepar Artikelnummer

121239450

Hersteller Artikelnummer

25NZ02R

Hersteller Typ

25NZ02R

Hersteller Artikel Nr.:

25NZ02R

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.108 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 400 V, D02, gR, IEC, superflink, E18, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636