Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SICHERUNG-D2 25A F GR 500VAC E27

EATON
kopierenkopieren
EATON - SICHERUNG-D2 25A F GR 500VAC E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25D27R

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590470100

Sonepar Artikelnummer

120925315

Hersteller Artikelnummer

25D27R

Hersteller Typ

25D27R

Hersteller Artikel Nr.:

25D27R

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.030 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, ultra rapid, E27, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636