Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 100A, 3p+N, Gr.22x58

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 100A, 3p+N, Gr.22x58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192372

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081929238

Sonepar Artikelnummer

120802859

Hersteller Artikelnummer

192372

Hersteller Typ

VLCE22-3P+N

Hersteller Artikel Nr.:

192372

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

22x58 mm

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.6 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.671 kg

Die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Sicherungseinsatz. Bemessungsbetriebsspannung 690 V AC, geeignet für zylindrische Sicherungseinsätze mit Betriebsklasse gG (gL), aM, plombierbar, doppelte Leiterführung beidseitig möglich