Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 25A, 1p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 25A, 1p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263136

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082631369

Sonepar Artikelnummer

120134503

Hersteller Artikelnummer

263136

Hersteller Typ

Z-SLS/CEK25/1

Hersteller Artikel Nr.:

263136

Polzahl:

1

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

25 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.147 kg

Bemessungsbetriebsspannung 1-polig 60 bis 230 V AC/60 bis 110 V DC, 2-polig 60 bis 400 VAC/60 bis 220 VDC, 1+N, 3-polig, 3+N 60-400 VAC, Stromkodierung mit Sicherungskit, plombierbar, doppelte Leiterführung auf beiden Seiten möglich