Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 40A, 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sicherungs-Lasttrennschalter, 40A, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150687

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081474721

Sonepar Artikelnummer

120317990

Hersteller Artikelnummer

150687

Hersteller Typ

Z-SLS/CEK40/3

Hersteller Artikel Nr.:

150687

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

40 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.441 kg

Sicherungslasttrennschalter, vollständig mit unverlierbarer Stromkodierung, als Nachzählerhauptsicherung verwendbar (TAEV), Stromkodierset beim Werk, Steckeinheiten schraubkappenlos, Geeignet für Sicherungseinsätze D01: 10, 16A, D02: 25, 35, 40, 50, 63 A, plombierbar, ohne Blinkmelder, angebaute Neutralleiterdurchführung, integrierte Schaltsperre, Typ gemäß IEC/EN 60947-3